KANA(片山チエン)
スプロケット FBN60SD
スプロケット形状
SD形
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
2
チェーンNo.
60
内容量
1個
全34種類を絞り込む
歯数
選択してください
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
軸穴径(Φmm)
選択してください
20
25
30
32
35
40
45
50
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88436327
FBN60SD12D20
12
20
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436336
FBN60SD12D25
12
25
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436345
FBN60SD12D30
12
30
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436354
FBN60SD13D25
13
25
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436363
FBN60SD13D30
13
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436372
FBN60SD13D32
13
32
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436381
FBN60SD13D35
13
35
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436397
FBN60SD14D30
14
30
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88436406
FBN60SD14D35
14
35
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436415
FBN60SD14D40
14
40
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436424
FBN60SD15D30
15
30
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88436433
FBN60SD15D35
15
35
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436442
FBN60SD15D40
15
40
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436451
FBN60SD16D30
16
30
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436467
FBN60SD16D35
16
35
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436476
FBN60SD16D40
16
40
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436485
FBN60SD16D45
16
45
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436494
FBN60SD17D30
17
30
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436503
FBN60SD17D35
17
35
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436512
FBN60SD17D40
17
40
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436521
FBN60SD17D45
17
45
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436537
FBN60SD18D30
18
30
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436546
FBN60SD18D35
18
35
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436555
FBN60SD18D40
18
40
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88436564
FBN60SD18D45
18
45
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436573
FBN60SD19D40
19
40
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436582
FBN60SD19D45
19
45
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436591
FBN60SD19D50
19
50
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436607
FBN60SD20D40
20
40
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436616
FBN60SD20D45
20
45
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436625
FBN60SD20D50
20
50
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436634
FBN60SD21D40
21
40
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88436643
FBN60SD21D45
21
45
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88436652
FBN60SD21D50
21
50
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください