スプロケット K60B

スプロケット K60B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88443792K60B10101314~22
1,300
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443801K60B11111314~28
1,700
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443817K60B12121314~32
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443826K60B13131314~35
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
88443835K60B14141617~35
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443844K60B15151617~35
2,700
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443853K60B16161617~35
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
88443862K60B17171617~46
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443871K60B18181617~46
3,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443887K60B19191617~46
3,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
88443896K60B20201617~55
3,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443905K60B21211617~55
4,100
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
88443914K60B22221617~55
4,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443923K60B23231617~55
4,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443932K60B24241819~55
5,100
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443941K60B25251819~55
6,100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443957K60B26261819~55
5,800
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443966K60B27271819~55
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443975K60B28281819~57
6,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443984K60B29291819~57
6,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
88443993K60B30301819~57
7,300
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする