曜日別特売

ニバイピッチスプロケット 2042B

ニバイピッチスプロケット 2042B - KANA(片山チエン)
内容量1個
全23種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884754752042B10スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1016~42
1,200
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
884754842042B11スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1116~42
1,300
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
884754932042B12スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1216~42
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755022042B13スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1317~42
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755112042B14スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1417~42
2,500
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755272042B15スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1521~45
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755362042B16スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1621~45
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755452042B17スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1721~45
3,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755542042B18スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1821~45
3,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755632042B19スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ1921~45
5,100
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755722042B20スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2021~45
4,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755812042B21スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2121~48
5,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
884755972042B22スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2227~48
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756062042B23スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2327~48
6,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756152042B24スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2427~48
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756242042B25スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2527~48
6,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756332042B26スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2627~48
7,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756422042B28スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ2827~48
7,900
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756512042B30スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ3027~48
8,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756672042B32スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ3227~55
9,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756762042B7スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ715~22
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756852042B8スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ815~28
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
884756942042B9スプロケットB形17.2C2042下穴タイプ915~32
1,600
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする