曜日別特売

ニバイピッチスプロケット 2052B

ニバイピッチスプロケット 2052B - KANA(片山チエン)
内容量1個
全22種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884757732052B10スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1021~48
2,000
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
884757822052B11スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1121~48
2,300
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
884757912052B12スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1221~48
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758072052B13スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1321~48
3,300
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758162052B14スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1421~48
3,900
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758252052B15スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1521~48
4,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
884758342052B16スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1621~48
5,200
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758432052B17スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1721~55
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758522052B18スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1821~55
5,900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758612052B19スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ1921~55
6,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758772052B20スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2021~55
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758862052B21スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2121~55
9,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
884758952052B22スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2227~55
9,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
884759042052B23スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2327~55
10,200
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
884759132052B24スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2427~55
9,900
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
884759222052B25スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2527~55
11,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
884759312052B26スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2627~55
11,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
884759472052B28スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ2827~55
12,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
884759562052B30スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ3027~55
15,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
884759652052B7スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ721~30
3,200
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
884759742052B8スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ821~40
2,800
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
884759832052B9スプロケットB形18.7C2052下穴タイプ921~42
2,500
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする