曜日別特売

ニバイピッチスプロケット SUS2060B

ニバイピッチスプロケット SUS2060B - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.C2060H内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88476823SUS2060B91/2191617~55
14,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
88476796SUS2060B101/2211617~55
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
88476805SUS2060B111/2231617~55
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
88476814SUS2060B121/2251819~55
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88476796SUS2060B101/207046077SUS2060B101/2SUS2060B101/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07046077ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
88476805SUS2060B111/207046086SUS2060B111/2SUS2060B111/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07046086ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
88476814SUS2060B121/207046095SUS2060B121/2SUS2060B121/2 ニバイピッチスプロケット KANA(片山チエン) 07046095ニバイピッチスプロケットKANA(片山チエン)1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする