曜日別特売

ローレットビス

ローレットビス - ホシモトローレットビス - ホシモトローレットビス - ホシモトローレットビス - ホシモト
(5件のレビュー)
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法M(mm)
寸法L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89206101K-8-1624.3121812
オープン
239
263(税込)
当日出荷
89206117K-8-2623.471812
オープン
239
263(税込)
当日出荷
89206126K-8-3517.412.51512
オープン
189
208(税込)
当日出荷
89206135K-8-4513.97.51512
オープン
179
197(税込)
当日出荷
89206144K-8-5413.5131510
オープン
179
197(税込)
当日出荷
89206153K-8-6413.181510
オープン
169
186(税込)
当日出荷
89206162K-8-736.410.5128
オープン
169
186(税込)
当日出荷
89206171K-8-836.36.5128
オープン
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89206144
2023-08-27
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置の組立に使用しています。値段の割にしっかりとした作りになっています。コストパフォーマンスに優れていますので、リピートします。

対象商品 : 89206135
2022-05-19
用途: 治具づくりに
製造業

重量感あるしっかりしたものだと思いました。自分の用途ではもう少し軽くてもいいのですが、モノはよいです。

対象商品 : 89206144
2021-04-09
用途: スクーターの点検蓋の開閉を容易にする為に
卸売・小売業

リード110のクーラントリザーブの点検蓋を工具無しで開けられる様に
タッピング用のクリップナットでは殆どネジが噛み合わなかったのが盲点だが
蓋はしっかり閉まっているので良しとします。
後日、ビス用のクリップナットを入手します。

対象商品 : 89206153
2020-12-09
用途: 位置決め時

特に問題ないと思うがサイズを誤って購入したので別の用途に使おうと思っている

対象商品 : 89206171
2017-03-01
用途: 機械の蓋に取り付け
東洋産商株式会社製造業

他社品と同等なのに価格が安価でコストダウンに対応できる。
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
1118:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする