平さやいんげん
つるあり大平莢で極めて収量の多いいんげん。特に冷涼地に適した品種で低温時にも良く育ちます。丈夫で作りやすく、長期間収獲でき、食味がすぐれ、家庭菜園・市場用のいずれにも好適です。
タイプ種
まきどき北海道:5月中旬~6月下旬、寒地:4月下旬~7月上旬、平地:4月上旬~7月上旬、暖地:3月下旬~7月中旬
内容量1袋(20g)
つるあり大平莢で極めて収量の多いいんげん。特に冷涼地に適した品種で低温時にも良く育ちます。丈夫で作りやすく、長期間収獲でき、食味がすぐれ、家庭菜園・市場用のいずれにも好適です。