アタリヤ農園 アタリヤ農園の 肥料・農薬・除草剤・種 アタリヤ農園の 種・球根・植物 アタリヤ農園の 野菜の種 ウドンコ病に強い!きゅうり ウドンコ病に強い!きゅうり 注文コード (2件のレビュー) 天候不順の中で、耐暑性があり、ウドンコ病やベト病に強い品種です。「白いぼ種」で、果長は21~22cmで濃緑色、高温乾燥期にも色あせしません。開花してからおよそ1週間位で収穫適期を迎えます。長さ10~12cmで「もろきゅう」としての収穫です。ふつうは21~22cmの長さで収穫します。 種別きゅうり タイプ種 まきどき北海道:4月下旬~5月下旬 寒地:4月中旬~5月下旬 平地:4月中旬~6月中旬 暖地:4月上旬~6月下旬 内容量1袋(2.3mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 519893 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89304126 519893 ¥300 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 野菜の種 春まき の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【タネ】地這きゅうり 夏しぐれ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中玉トマト レッドオーレ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるなしいんげん すじなしグリーン カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】アスパラガス ハイデル カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】極早生枝豆 初だるま カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ししとう カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】四川きゅうり カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】ミニトマト オレンジパルチェ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】中長なす 大黒田 カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】プランターいんげん チャーリー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】赤ねぎ べにぞめ カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 白鳥 カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】鷹の爪 とうがらし カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】オクラ ガリバー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】つるありインゲン いちず カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】早生枝豆 ふくら カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】オクラ ホリデー カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】三尺ささげ カネコ種苗 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 【タネ】ミニトマト プレミアムルビー カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 【タネ】スイートコーン わくわくコーン カネコ種苗 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種種・球根・植物野菜の種野菜の種 春まき 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89304126 2018-05-15 用途: 家庭菜園に 届いて直ぐにゴーヤーと同時に種まきし、キュウリは100%発芽して今20cmにすくすく育って居ます。 参考になった 対象商品: 89304126 2018-04-04 用途: 春の種撒き 時期を考えて注文したのですが、届くのが遅く、時期がギリギリでした。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります 野菜の種 通年 野菜の種 春まき 野菜の種 秋まき シェアする マイページ 最近見た商品