ピーターコーン

ピーターコーン アタリヤ農園

黄色粒と白色粒が約3対1の割合に混ざるニュータイプのハニー系スイートコーンです。従来のハニーバンタムに比べ甘味が強く、粒皮がごく軟らかで、かすが残らず、品質、食味抜群の人気品種です。生育旺盛で作り易く、大さやで先端までよく着粒します。

種別コーン タイプ まきどき北海道:5月下旬~6月中旬、寒地:5月上旬~6月下旬、平地:4月中旬~7月上旬、暖地:4月中旬~7月上旬 内容量1袋(20mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89304284 112940
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする