美味ごぼう

美味ごぼう アタリヤ農園

普通のゴボウと異なり短形で中太りの大型です。肉質は軟らかく独特の風味で、煮食用としておいしい牛蒡です。耕土の浅い所でも栽培でき、短いので掘り取りが楽ですから家庭菜園に好適種です。

種別ごぼう タイプ まきどき北海道:4月下旬~6月中旬、寒地:4月中旬~6月中旬、平地:3月下旬~6月上旬、暖地:3月下旬~6月上旬 収穫時期まきつけ後80日頃から若ゴボウで収穫出来ます 内容量1袋(12mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89304774 111370
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする