暑さに強い!夏大根

暑さに強い!夏大根 アタリヤ農園

萎黄病や軟腐病、ウイルス病に強く、耐暑性がある総太りだいこんです。根は尻の肉付きがよく、白くてツヤがあり、長さ36~37cm、直径8~9cmほどになります。根の直径が7cmくらいになり、外側の葉が垂れるようになったら収穫の適期です。収穫が遅れると、すが入ります。

種別大根 タイプ まきどき北海道:7月中旬~8月中旬 寒地:8月上旬~9月上旬 平地:8月下旬~10月上旬 暖地:9月上旬~10月上旬 内容量1袋(2.5mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89305133 215634
315
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする