春蒔紅五寸人参
一代交配種春まき系五寸人参。早まきでもとう立ちの心配がなく、高温時の黒葉病などの病気にも強く作りやすい。根は吸込性ですから青首、裂根がなく円筒形に揃い、肌色、芯の色共に良く品質のすぐれた五寸人参。家庭菜園に最適種です。
種別人参
タイプ種
まきどき北海道:4月下旬~6月下旬、寒地:3月下旬~6月下旬、平地:3月中旬~6月下旬、暖地:3月上旬~6月下旬
収穫時期3月まきで7月頃から収獲期
内容量1袋(4mL)
一代交配種春まき系五寸人参。早まきでもとう立ちの心配がなく、高温時の黒葉病などの病気にも強く作りやすい。根は吸込性ですから青首、裂根がなく円筒形に揃い、肌色、芯の色共に良く品質のすぐれた五寸人参。家庭菜園に最適種です。