【タネ】紅白はつか大根

【タネ】紅白はつか大根 アタリヤ農園

見た目に少し珍しい20日大根です。紡垂型で尻がつまり、紅白に色が分かれ色付く小型の綺麗な大根です。生育は通常の一般的な20日大根と変わりません。円筒型で尻まで肉付きが良いのが特徴の大根です。プランター菜園できますので気軽にベランダなど小スペースで栽培でき、家庭菜園初心者の方にもオススメの大根です。

タイプ まきどき北海道:4月下旬~9月下旬、寒地:4月上旬~10月上旬、平地:3月下旬~11月上旬、暖地:3月下旬~11月下旬 収穫時期種蒔きから20~30日程 内容量1袋(15g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89305815 312180
200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする