【タネ】ハーブ セイジ
地中海沿岸原産のシソ科の常緑小低木で、「薬用サルビア」とも呼ばれます。葉は香りが良く、香料やハーブティー、消化・強壮・解熱などの薬用に利用されます。
まきどき
【春まき】北海道:5月上旬~6月上旬、寒地:4月下旬~6月上旬、平地:4月中旬~6月上旬、暖地:4月上旬~5月下旬、
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:9月上旬~9月下旬、平地:9月中旬~10月上旬、暖地:9月下旬~10月下旬
種別ハーブ
タイプ種
内容量1袋(2.5mL)
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:9月上旬~9月下旬、平地:9月中旬~10月上旬、暖地:9月下旬~10月下旬