【タネ】切花用アスター

【タネ】切花用アスター アタリヤ農園
(2件のレビュー)

改良を重ねて作り出した、アスターの高級種。花色、花付き共に素晴らしく、赤、紫、白など色とりどりです。箒立性で切花用に最適で、お薦めできる銘花です。

まきどき
【春まき】北海道:4月下旬~6月中旬、寒地:4月中旬~6月中旬、平地:4月上旬~6月中旬、暖地:3月下旬~6月上旬
☆花どき:8月~10月☆
【秋まき】北海道:春まきのみ、寒地:9月上旬~10月下旬、平地:9月中旬~10月下旬、暖地:9月中旬~11月上旬
☆花どき:7月~9月☆
タイプ 内容量1袋(1mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89307951 CAT774584
150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89307951
2019-06-29
用途:
花の植え付け
飲食業

全くでない、ポットで植えたが全くでなかった。
残念でした。

対象商品:
89307951
2019-06-29
用途:
花の植え付け
飲食業

全く出なかった、とても残念でした。種が古かったのではないか?野菜でもほとんど出ますが、全く出ないなんて、考えられない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「植物・草花の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする