べじたま サラダ水菜
鮮緑色の細葉で葉縁に多数の欠刻があり、葉軸からは非常に白く細く、株張り、株揃いに優れ、分けつ力も旺盛で、播種後30日位から収穫できます。特有の香りと歯ざわりの良い新しいサラダ感覚のおいしい野菜です。
タイプ種
まきどき北海道:4月下旬~9月中旬、寒地:3月下旬~10月中旬、平地:3月上旬~11月上旬、暖地:3月上旬~11月上旬
内容量1袋(23粒)
鮮緑色の細葉で葉縁に多数の欠刻があり、葉軸からは非常に白く細く、株張り、株揃いに優れ、分けつ力も旺盛で、播種後30日位から収穫できます。特有の香りと歯ざわりの良い新しいサラダ感覚のおいしい野菜です。