べじたま 早どり小松菜

べじたま 早どり小松菜 アタリヤ農園

タイプ まきどき北海道:4月下旬~8月上旬、寒地:3月中旬~8月下旬、平地:3月上旬~9月中旬、暖地:2月下旬~9月中旬 内容量1袋(15g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89309473 516717
315
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする