曜日別特売

放射温度計

放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)放射温度計 - HIOKI(日置電機)
(8件のレビュー)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。

用途温度測定に。機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ質量(g)256電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※WEB注文限定
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
測定範囲(cm)
距離対測定範囲比(D対S)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
89633625FT3700-60~55012対112:1
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
-
89633634FT3701-60~76030対130:1
33,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
-
21209798FT3700(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)-60~55012対112:1
25,600
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
21209807FT3701(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)-60~76030対130:1
41,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

放射温度計の基本的な使い方
この動画は、14が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89633625
2026-01-21
用途: 電気設備の保守

応答速度も使用に問題ないです
大きすぎず、小さすぎず持ち運び、持った感じもよいです

対象商品 : 21209798
2019-12-25
用途: 機械メンテナンス時
建設業・工事業

操作も簡単でした。
校正証明付としたため納期がかかりましたが、予想より早くて助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 89633625
2018-10-29
用途: 電気製品の回路部品の温度測定
農・林・水産業

温度の高い部分が容易に判別でき、問題個所を素早く見つけられて作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 89633625
2018-05-06
用途: 高圧受電設備点検時に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

夏場の気温上昇時は安全に機器温度測定ができ安心できるため、重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 89633625
2018-08-13
用途: 住宅内の壁温度チェック用
株式会社マイスターワークス

室内の壁温度チェック用に使っていますが、問題なく使えています。

対象商品 : 89633625
2017-07-12
用途: ホタル生育環境の温度調査
高岡市立中田中学校 教育・研究機関

軽量で使いやすい。夜間使用だけなので、初期設定でバックライトがつくとうれしい。

対象商品 : 89633625
2016-12-23
用途: 高圧機器の温度測定
サービス業

値段はやや高めだかが、便利な機能があり優れものだ。
連続測定で最高温度が表示されるとか、上下閾値を設定できアラームで知らせるとか。

対象商品 : 89633625
2017-04-09
用途: 機器、動作確認
株式会社カワタ

他社製も保有してますが、使いづらいのでメーカー変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする