PISCO(ピスコ)
ポリオレフィンチューブ
(1件のレビュー)
色
クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15~80(凍結なきこと)
使用流体
空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89682266
CTA0425-20-CW
2.5
4
¥
3,080
¥
2,088
¥
2,297
(税込)
当日出荷
89682275
CTA0640-20-CW
4
6
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
89682284
CTA0860-20-CW
6
8
¥
4,620
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
89682293
CTA1075-20-CW
7.5
10
¥
6,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89682302
CTA1290-20-CW
9
12
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください