ディナーナイフ
Dio Mio(日本語で「おやおや!」)は「楽しい仲間」をコンセプトに企画したキュートでファンシーなカトラリーセットです。
愛らしい表情のカトラリー達が楽しい食卓を演出するでしょう。
顔の表情がとてもかわいいです。
食器の種類洋食器
材質ステンレススチール
種別ディナーナイフ
全長(mm)206
材質(柄部)ステンレススチール
内容量1本
Dio Mio(日本語で「おやおや!」)は「楽しい仲間」をコンセプトに企画したキュートでファンシーなカトラリーセットです。
愛らしい表情のカトラリー達が楽しい食卓を演出するでしょう。
顔の表情がとてもかわいいです。