ピーコック魔法瓶工業
アイスペール エクセレント
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途
厨房、オフィスなど。
材質(本体)
ステンレス
材質(フタ)
クロムメッキ
質量(kg)
0.43
色
エクセレント
容量(L)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×147×166
品名・タイプ
アイスペール
アズワン品番
64-5279-36
内容量
1台
注意
※火の近くには置かないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89737706
IBS-1500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください