曜日別特売

アイスペール

アイスペール - ピーコック魔法瓶工業
(2件のレビュー)

胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。

用途厨房、オフィスなど。容量(L)1.6材質(本体)ステンレス質量(kg)0.43ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166品名・タイプアイスペール材質(フタ)クロムメッキアズワン品番64-5279-41TKG品番7-1798-1701TKG品番(2017)6-1704-0901内容量1台
注意
※火の近くには置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89737715IBS-A160 B
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89737715
2021-09-27
用途: 食事時
イワタ企画

想像どおりの品物です。可も不可もありません。お安く購入できました。

対象商品 : 89737715
2020-04-19
用途: 飲酒用
サービス業

来客時に焼酎の水割りを作るために購入しました。オールステンかと思いきや、本体の外周だけステンレスで、あとは樹脂でした。まあ、ぱっと見はいいので、これはこれでよしと言う感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする