フライパン用ホイルシート

フライパン用ホイルシート クレハ

フライパンにしいてお料理、キレイにはがれる
キチントさん「フライパン用ホイルシート」は、片面にシリコン樹脂加工したアルミホイルです。フライパンにしいて使えば、お料理がキレイに仕上がり後かたづけもラクラクです。

加工片面シリコン樹脂 内容量1本(4m)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89856602 25cm×4m 25 4 11
オープン
 
 
取扱い終了
89856611 30cm×4m 30 4 11
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89856602 25cm×4m 67300205 - - フライパン用ホイルシート クレハ 67300205 フライパン用ホイルシート クレハ 1個(3m) 229 税込252 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89856611 30cm×4m 67300196 - - フライパン用ホイルシート クレハ 67300196 フライパン用ホイルシート クレハ 1個(3m) 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする