断熱気密パッキン
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質本体/JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密テープ/EPDM(発泡ゴム)、断熱部材/発泡PS
長さ(mm)910
幅(mm)152
厚さ(mm)20
付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています)
色(柄)ブラック
熱伝導率(W/mk)断熱材/0.035
熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.4(厚さ50mm換算)
内容量1箱(10本)
建築金物 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00268878 | KPK-V102 | 62134038 | KPK-VN105 |
![]() |
断熱気密パッキン | 城東テクノ | 1箱(10本) | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |