曜日別特売

ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸

ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LA型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全92種類を絞り込む
減速比
型番
92種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00045474LA0-10 両出力軸100型
29,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045483LA0-15 両出力軸150型
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045492LA0-20 両出力軸200型
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045508LA0-25 両出力軸250型
27,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045517LA0-30 両出力軸300型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045526LA0-40 両出力軸400型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045535LA0-50 両出力軸500型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045544LA0-60 両出力軸600型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045553LA1-10 両出力軸101型
44,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045562LA1-15 両出力軸151型
41,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045578LA1-20 両出力軸201型
41,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045587LA1-25 両出力軸251型
41,300
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045596LA1-30 両出力軸301型
39,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045605LA1-40 両出力軸401型
39,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045614LA1-50 両出力軸501型
39,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045623LA1-60 両出力軸601型
39,000
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045632LA1.5-10 両出力軸101.5型
49,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045648LA1.5-15 両出力軸151.5型
49,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045657LA1.5-20 両出力軸201.5型
49,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045666LA1.5-25 両出力軸251.5型
49,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045675LA1.5-30 両出力軸301.5型
47,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045684LA1.5-40 両出力軸401.5型
47,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045693LA1.5-50 両出力軸501.5型
47,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045702LA1.5-60 両出力軸601.5型
47,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045718LA2-10 両出力軸102型
67,300
60,980
67,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045727LA2-15 両出力軸152型
65,400
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045736LA2-20 両出力軸202型
65,400
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045745LA2-25 両出力軸252型
65,400
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045754LA2-30 両出力軸302型
60,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045763LA2-40 両出力軸402型
60,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045772LA2-50 両出力軸502型
60,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045788LA2-60 両出力軸602型
60,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045797LA3-10 両出力軸103型
86,500
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045806LA3-15 両出力軸153型
80,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045815LA3-20 両出力軸203型
80,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045824LA3-25 両出力軸253型
80,400
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045833LA3-30 両出力軸303型
78,300
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045842LA3-40 両出力軸403型
78,300
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045858LA3-50 両出力軸503型
78,300
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045867LA3-60 両出力軸603型
78,300
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045876LA4-10 両出力軸104型
131,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045885LA4-15 両出力軸154型
127,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045894LA4-20 両出力軸204型
127,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045903LA4-25 両出力軸254型
127,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045912LA4-30 両出力軸304型
119,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045928LA4-40 両出力軸404型
119,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045937LA4-50 両出力軸504型
119,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045946LA4-60 両出力軸604型
119,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045955LA5-10 両出力軸105型
195,700
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00045964LA5-15 両出力軸155型
191,200
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする