曜日別特売

ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸

ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 - 青木精密工業
使用環境
(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと
(高度)標高1000m以下
(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00046393LB0-10 両出力軸100型
29,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046402LB0-15 両出力軸150型
27,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046418LB0-20 両出力軸200型
27,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046427LB0-25 両出力軸250型
27,500
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046436LB0-30 両出力軸300型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046445LB0-40 両出力軸400型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046454LB0-50 両出力軸500型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046463LB0-60 両出力軸600型
26,100
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046472LB1-10 両出力軸101型
42,200
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046488LB1-15 両出力軸151型
38,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046497LB1-20 両出力軸201型
38,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046506LB1-25 両出力軸251型
38,900
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046515LB1-30 両出力軸301型
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046524LB1-40 両出力軸401型
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046533LB1-50 両出力軸501型
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046542LB1-60 両出力軸601型
38,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046558LB1.5-10 両出力軸101.5型
49,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046567LB1.5-15 両出力軸151.5型
48,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046576LB1.5-20 両出力軸201.5型
48,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046585LB1.5-25 両出力軸251.5型
48,500
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046594LB1.5-30 両出力軸301.5型
46,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046603LB1.5-40 両出力軸401.5型
46,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046612LB1.5-50 両出力軸501.5型
46,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046628LB1.5-60 両出力軸601.5型
46,900
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046637LB2-10 両出力軸102型
61,000
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046646LB2-15 両出力軸152型
71,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046655LB2-20 両出力軸202型
71,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046664LB2-25 両出力軸252型
71,100
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046673LB2-30 両出力軸302型
54,800
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046682LB2-40 両出力軸402型
54,800
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046698LB2-50 両出力軸502型
54,800
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046707LB2-60 両出力軸602型
54,800
50,980
56,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046716LB3-10 両出力軸103型
82,100
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046725LB3-15 両出力軸153型
76,200
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046734LB3-20 両出力軸203型
76,200
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046743LB3-25 両出力軸253型
76,200
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046752LB3-30 両出力軸303型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046768LB3-40 両出力軸403型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046777LB3-50 両出力軸503型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046786LB3-60 両出力軸603型
74,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046795LB4-10 両出力軸104型
109,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046804LB4-15 両出力軸154型
110,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046813LB4-20 両出力軸204型
110,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046822LB4-25 両出力軸254型
110,800
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046838LB4-30 両出力軸304型
104,100
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046847LB4-40 両出力軸404型
104,100
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046856LB4-50 両出力軸504型
104,100
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046865LB4-60 両出力軸604型
104,100
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046874LB5-10 両出力軸105型
163,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00046883LB5-15 両出力軸155型
165,900
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
離島数量1につき¥8,200/税込¥9,020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする