スキット まな板つけ置き容器

スキット まな板つけ置き容器 - パール金属スキット まな板つけ置き容器 - パール金属スキット まな板つけ置き容器 - パール金属スキット まな板つけ置き容器 - パール金属
(2件のレビュー)

大きいサイズのまな板もまるごと除菌・漂白。
木製・プラスチック製・シートまな板OK。
ストッパー付でまな板が浮き上がりません。
水があふれないように水位線が付いています。
ふきんやしゃもじ、箸などにも使えます。

質量(g)818耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20適合サイズ(mm)横420×縦250×厚さ30mm以内材質ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00096967H-5758
1,800
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00096967
2021-10-17
用途: まな板の消毒
農・林・水産業

大きいサイズのまな板にも使えるとのことでしたので、サイズを測らずに購入した私がわるいのですが、これならホームセンターにもあります。
もうひと回り大きいのが欲しいです。

2が参考にしています
2021-02-20
用途: まな板の除菌・漂白
農・林・水産業

大きなまな板ですが、十分入るサイズでした。
つけ置きしたいと思っていたのでとても満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする