曜日別特売

シグナスX125 ハイスピードプーリー

シグナスX125 ハイスピードプーリー - ALBA(アルバ)
(1件のレビュー)
メーカーYAMAHA付属品ハイスピードプーリー/ランププレート/スライドピース適合車種、シグナスX125マジェスティ125適合排気量(cc)125内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※構造上、最高速仕様でプーリーが肉薄になっているため、純正プーリーよりも耐久性が劣ります。万一の際に備え、取り外した純正プーリーを保管される事をお奨め致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00115998201-0022
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-17
用途: マジェスティ125のメンテナス

問題なく使用取り付け 出来ました。
ウエイトローラーは、12gだと少し回転が高めなので、13gにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする