ZX-12R (01-02) 左右セットレバー
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKI
セット内容左右1本づつ計2本入り
色シルバー
適合車種ZX1100D5/D6
左右区別左右セット
適合排気量(cc)1100
内容量1セット
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。