セピア/アドレスV50/レッツⅡ等 右レバー
(1件のレビュー)ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
- セット内容
- 右単体
- 色
- シルバー
- メーカー
- SUZUKI
- 適合車種
- セピア (89-96) /AF50/L/M/MM/MS AJ50P/R/S/T、アドレス50(98) (98) /UG50W/SW CA1NA、アドレスV50 (90-95) /AG50M/N CA1FA、Hi-UP (88-92) /AE50/L/LT01/N CA1DA、レッツ(AS50) (96-98) /AS50T/V/W、レッツ/Ⅱ/Ⅱ-L/Ⅱ-DX (96-00) /AZ50 CA1KA/CA1PAT
- 左右区別
- 右
- 適合排気量(cc)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。ハンドル周り の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 00118904
2017-05-06
用途: ブレ-キレバ-交換時
その他業種
本日無事に交換が終わりました。
初めに付いていたレバ-と若干タイプが異なりましたが
これはこれでぴったりフィットしました。
大変良かったと思います。
また破損した際には、注文したいと思います。























