曜日別特売
BL-305-SL セピア/アドレスV50/レッツⅡ等 右レバー ALBA(アルバ) 00118904

セピア/アドレスV50/レッツⅡ等 右レバー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
00118904
品番
BL-305-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,265販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

セット内容
右単体
色
シルバー
メーカー
SUZUKI
適合車種
セピア (89-96) /AF50/L/M/MM/MS AJ50P/R/S/T、アドレス50(98) (98) /UG50W/SW CA1NA、アドレスV50 (90-95) /AG50M/N CA1FA、Hi-UP (88-92) /AE50/L/LT01/N CA1DA、レッツ(AS50) (96-98) /AS50T/V/W、レッツ/Ⅱ/Ⅱ-L/Ⅱ-DX (96-00) /AZ50 CA1KA/CA1PAT
左右区別
右
適合排気量(cc)
50
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00118904
2017-05-06
用途: ブレ-キレバ-交換時
その他業種

本日無事に交換が終わりました。
初めに付いていたレバ-と若干タイプが異なりましたが
これはこれでぴったりフィットしました。
大変良かったと思います。
また破損した際には、注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする