ボルティ/GSX400Sカタナ (/バンディット400等 左レバー
(1件のレビュー)ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
- セット内容
- 左単体
- 色
- シルバー
- メーカー
- SUZUKI
- 適合車種
- GS125E (94) /ER NF41B、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、ボルティー250TYPE-Ⅱ (95) /S/XS NJ47A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、SV650 (99) /X/SX VP52A、GSX-R750/SPR (91-98) /M/SPR/WN/WP/T/V/W GR7AC/BC/DA
- 左右区別
- 左
- 適合排気量(cc)
- 125
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。ハンドル周り の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 00117994
2018-12-08
用途: 交換
建設業・工事業
SV400が適用になってるんで買いましたが全く穴の位置が違い取り付け出来ません。またクラッチスイッチの適用になっておらず頑張って加工して付けても
エンジンがかかりません。適当に車種対応にのせないで欲しいです。
無駄な時間とその他の損失で心折れました。
MonotaRO自体も信用無くしますよ。
2人が参考にしています























