曜日別特売
BL-029-SL ボルティ/GSX400Sカタナ (/バンディット400等 左レバー ALBA(アルバ) 00117994

ボルティ/GSX400Sカタナ (/バンディット400等 左レバー

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
00117994
品番
BL-029-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,495販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
¥1,490

ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。

セット内容
左単体
色
シルバー
メーカー
SUZUKI
適合車種
GS125E (94) /ER NF41B、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、ボルティー250TYPE-Ⅱ (95) /S/XS NJ47A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、SV650 (99) /X/SX VP52A、GSX-R750/SPR (91-98) /M/SPR/WN/WP/T/V/W GR7AC/BC/DA
左右区別
左
適合排気量(cc)
125
注意
※取り付けには専門技術者の下行って下さい。装着後、ブレーキマスターピストン部分とレバーとの接地部分に適切なアソビがあるか確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00117994
2018-12-08
用途: 交換
建設業・工事業

SV400が適用になってるんで買いましたが全く穴の位置が違い取り付け出来ません。またクラッチスイッチの適用になっておらず頑張って加工して付けても
エンジンがかかりません。適当に車種対応にのせないで欲しいです。
無駄な時間とその他の損失で心折れました。
MonotaRO自体も信用無くしますよ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする