曜日別特売
AP-142B アプローチ手すり AP-142 シロクマ 00247503

アプローチ手すり AP-142

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブロンズ/アンバー
タイプベースプレート式
内容量1セット注文コード00247503品番AP-142B
参考基準価格(税別)¥183,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)

用途
屋外用
色
ブロンズ/アンバー
タイプ
ベースプレート式
仕様
らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
材質
真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)
900×900
握り径(Φmm)
35
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする