真空断熱ポットへダイレクト・ドリップ。
お好きな部屋へデリバリー。
淹たてのコーヒーのおいしさを煮つめずに長時間保つことができます。
ポット容量は0.63L。
設置スペースをとらないスリムサイズ。
大きな氷も入る広口。
保温・保冷OK。
ポットを外すとしずくが止まるドリップストッパー機構、ドリップ完了後に電源が自動的にオフになるオートオフ機能など安心設計や衛生面にもこだわりました。
保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100Vディーエーピーネットワーク税込¥7,698~¥6,998~


早くコーヒーができるし、その後数時間は暖かいままで飲めるのが良い。今のところ不満な点はありません。