JST(日本圧着端子製造)
JEZシリーズ
極数
9
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00714787
JEZ-9S-3(LF)(SN)
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください