曜日別特売

フォーシーアール 4CR-50

フォーシーアール 4CR-50 - WAKO'S(ワコーズ)
(3件のレビュー)

Full Synthetic レーシングスペックエンジンオイル
「究極のローフリクション」を目指し開発された4サイクルエンジンオイル。レスポンス性能・耐荷重性・耐摩耗性・清浄性能のどれをとっても、最高レベルの性能を発揮します。

SAE15W-50引火点(℃)234流動点(℃)-55危険等級動粘度(mm2/s)128(40℃)、18.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数162塩基価8危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434308E4201缶(1L)1
オープン
4,560
5,016(税込)
当日出荷
01434317E4251缶(4L)4
オープン
18,240
20,064(税込)
当日出荷
01434326E4261缶(20L)20
オープン
91,200
100,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: バイクのエンジンオイル交換
扶桑金属工業株式会社製造業

自分は、硬めのオイルが好みなので
車、バイクのエンジンオイルはこれ一択です。

対象商品 : 01434308
2018-12-04
用途: バイク旧車CB750F(RC04)に使用
農・林・水産業

さすがワコーズ、安心して使えるOILです。ぶん回してもエンジンの熱だれしません。

対象商品 : 01434317
2015-06-04
用途: サーキット走行車両に使用
船串興業その他業種

空冷の大型バイクのサーキット走行車両に使用中です。
個人的にwr50sより微振動とかもなかったです。
交換サイクルは諦めてですが
とても良い感触でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする