曜日別特売

フォークオイル10 FK-10

フォークオイル10 FK-10 - WAKO'S(ワコーズ)
(5件のレビュー)

フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。

容量(L)1危険等級動粘度(mm2/s)33.6(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01434545T530
オープン
4,080
4,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434545
2021-09-29
用途: 二輪車フロントフォークのメンテナンス

綺麗なピンク色のため汚れによる交換時期分かりやすくて良いです。

対象商品 : 01434545
2021-01-17
用途: オイルシールがダメになり交換しました。
有限会社 ウイング・ワン金融・保険業

OILケミカルと言ったらやっぱりワコーズかな・・・と思い選びました。性能長持ちを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 01434545
2019-06-12
用途: オイル交換
製造業

違いがわかるかな?と思いながらやってみました。
柔らかくて良かったです。

対象商品 : 01434545
2019-01-19
用途: バイクの修理
運輸・通信業

中々フロントフォークオーバーホールする事ないからワコーズにしてみました

対象商品 : 01434545
2017-02-16
用途: スズキの2stバイクに使用
その他業種

いつも使用しているのでフォークの動作に非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする