曜日別特売

温度表示器

温度表示器 - 佐藤計量器製作所

・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、
遠くからでも優れた視認性を発揮します。
一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。

電源
DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)
※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃温度表示方式デジタル式内容量1台
注意
※温度センサ(測温抵抗体センサ)別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示精度
精度
寸法
質量(kg)
文字高(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01085035SK-M460-T(8091-00)±(0.5+1digit)-(W)463×(H)213×(D)65mm3.7約100壁取付型
130,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
01085053SK-M350-T(8092-00)-±(0.5+1digit)(W)350×(H)165×(D)85mm3約57マルチアングルタイプ
126,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする