電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1

電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 - スケーター電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 - スケーター電子レンジ専用調理鍋 クック膳MWC1 - スケーター
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン幅(cm)21.3長さ(cm)18.9高さ(cm)13.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01690158MWC1
6,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01690158
2017-11-30
用途: 食事準備
その他業種

一般的な家庭のおかずを想像して買いましたが、料理内容が、作りたいものが少ない。食事のおかずをメインにレシピを作られた方が良いと思います。購入してからから1回だけ使いました。作りたい意欲の出る極普通のおかずが作りたい。これが少ない、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする