CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入

CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入 - 東和産業CF 抗菌ドビー織りふきん 2枚入 - 東和産業
(1件のレビュー)

吸水性がよい丈夫な綿100%。
ケバがつきにくく、お皿も拭きやすい大きさ。

用途食器用。お皿やガラス拭きに。材質綿100%長さ(mm)500幅(mm)350内容量1袋(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0530001511833
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 機械用刃物
製造業

機械用刃物についた油を拭くことに使用しています。
生地がしっかりしているので繰り返し使用しても、
すぐにボロボロにならないのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする