曜日別特売

スーパーレイン・X 「ザ・クイック」

スーパーレイン・X 「ザ・クイック」 - 錦之堂
(10件のレビュー)

きれいにすばやく塗れる新コンセプト「The Quick ボトル」は誰でも簡単にコーティングができます。
超速塗り&簡単コーティング。幅広なスキージフェルトで、塗布スピードを大幅にアップ。ガラスの曲面や隅々までフィットし、きれいに塗れます。
強力撥水。40km/hから雨弾き効果を発揮。雨の日も快適にドライブを楽しめます。
優れた耐久性能。強力な雨弾きパワーを長期間持続します。

タイプ
塗り込みタイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(100mL)
注意
※車の走行状況などの条件により、雨弾き速度(撥水走行スピード)に差が出ることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012510848477
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01251084
2022-01-10
用途: 車のメンテナンス
製造業

個人的にはガラスの撥水性がよいのできにいってます。冬はウィンドウが凍りにくいので助かってます

対象商品 : 01251084
2021-11-22
用途: 洗車時の時
運輸・通信業

試しに購入
フェルト面か小さいため
施工に時間が掛かる
撥水性は良好
持続性はこれからです

対象商品 : 01251084
2020-11-04
用途: 洗車時

フェルトの巾が広くて塗りやすい。液材の効果は正直、どのブランドも大差ないと感じているので、作業性が良いこの商品を選びました。

対象商品 : 01251084
2020-09-28
用途: フロントガラスの撥水

元祖ガラス撥水材!!
トラックや乗用車のガラス面に使っています。
塗るところが幅広く使いやすい!
高速移動だとワイパーの使用頻度が減り、部品の寿命がの延びて〇!!

対象商品 : 01251084
2020-08-16
用途: 洗車
その他業種

洗車後につかっています。相変わらず、いい商品です!

対象商品 : 01251084
2019-09-21
用途: 自家用車の撥水
金融・保険業

やはり本家本元!使いやすいし、撥水効果も十分あり満足しています。

対象商品 : 01251084
2019-06-07
用途: アメ走行時の対策

円形では無く、長方形ですので、窓の端まで
塗布できるのが良いです、サイズも大きいので
広く塗れるのが良い所です。はじき具合も良いです。

対象商品 : 01251084
2018-04-09
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラコのように太陽光でレインボー的なギラギラ感はないので、
いいのかな...

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする