曜日別特売

スーパーレイン・X 「ザ・クイック耐久」

スーパーレイン・X 「ザ・クイック耐久」 - 錦之堂
(9件のレビュー)

フッ素系撥水被膜が約6ヶ月の耐久性と強撥水効果を実現。「きれいに」、「すばやく」塗り込みができるザ・クイックボトルで、作業もスピーディ。
撥水耐久力6ヶ月。フッ素系成分が強力にガラス面に密着し、約6ヶ月の撥水耐久性を発揮します。
一度塗りで強力撥水被膜を形成。ガラス表面に直接作用し、均一な強力撥水被膜を形成します。雨を弾くとともに汚れや油膜等の付着を防ぎます。
きれいに速く塗れるクイックボトル。幅広なスキージフェルトが、ガラスの曲面や隅ずみまでフィット。塗りムラ・塗り残しなしで、しかも塗布スピードを大幅にアップ。

タイプ
塗り込みタイプ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(80mL)
注意
※使用状況や環境により、耐久性能が異なります。
※バイザーの下等、塗りづらい場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012510938489
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01251093
2021-11-29
用途: 自動車ガラスの撥水
不動産業

塗りも、塗面が大きい為作業がしやすいです。また、撥水効果も十分ありますので、あとは耐久性に期待です。

対象商品 : 01251093
2022-01-30
用途: 自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

通常の撥水材は、すぐにダメになるけど、これは耐久性は抜群、ただし次回コーティング時に、ワイパー部以外の面の除去に骨が折れます

対象商品 : 01251093
2020-05-08
用途: 自動車整備
くるまや CHIBA 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

施工が簡単な割には耐久性がありとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 01251093
2019-04-24
用途: 車のフロントウィンド
電気・ガス・熱供給・水道業

長年使用していますが、耐久性があり雨の日の視界が確保できておすすめです。

2人が参考にしています
2019-01-21
用途: フロントガラスの撥水に
サービス業

耐久性はこれからですが、初めて使用する際にフェルトスポンジに薬剤が浸透していないので初使用時はフェルトスポンジにしっかり馴染ませる必要があるので、同じ場所をグルグル施工する必要があるかと思います。

他の方のレビューに施工後の拭き取りづらさを指摘してる人がいますが、この製品は乾かす必要がありません。

ガラコ等の他社製品と比べるなんて以ての外で、超ガラコは5分~10分乾かすのに比べてこの製品は塗布直後に乾いたタオルで拭き上げるので拭き取りづらいと言うのはありえないと思いますので、これから購入される方は間違った知識に惑わされないよう注意して下さい。

上記のような施工方法ですので、ガラコ等と比べて施工時間は比較にならないほど短縮でき同じような効果が出る製品です。

ただ元祖・レインXと比べるとフェルトスポンジが邪魔をして狭い場所の施工には向いてないと思います。

3人が参考にしています
対象商品 : 01251093
2017-06-16
用途: メンテナンス
運輸・通信業

対候性に関してはレインXは昔から評判がいいだけあって、問題なし。
ただこの商品は、塗るはけが細かい所がやりにくくて問題ありの製品。

対象商品 : 01251093
2017-04-07
用途: フロントガラス撥水
農・林・水産業

施工後はいい感じに撥水しますが、施工時の拭き取りが白く残り大変でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 01251093
2017-01-03
用途: 自動車ガラスのメンテナンス

超ガラコを常用していたが、性能比較用に購入してみました。
結果として、撥水性と耐久性は同等以上ですが、施工性はガラコの方が拭き取りしやすくムラにならないので圧倒的に上だと感じました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする