曜日別特売

スーパーレイン・X 「オリジナル・トリガー」

スーパーレイン・X 「オリジナル・トリガー」 - 錦之堂
(1件のレビュー)

スプレータイプの撥水コーティング
作業簡単&スピーディ。スプレーして拭き上げる究極のイージー・アプリケーター。
強力撥水。一度塗りで強力に雨を弾き、汚れの付着を防止。雨の日の快適視界におすすめ。
大容量ボトル。たっぷり使える473ml入り(約20台に使用できる)大容量ボトルも魅力。

危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.473L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(473mL)
注意
※普通乗用車フロントガラス。使用量により差があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012511188491
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01251118
2014-10-25
用途: ガス撥水処理

ポンプの動作が完全ではなく、旨くスプレイ出来ません。スプレイ部のみ違うものと取り替えて使っていますが品質管理に問題があるのではないですか。

MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。メーカーにフィードバックいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする