ハイパーコーナー
ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト穴や座掘り、座金付ボルト用の穴も不要のため、柱の欠損を最小限に抑え、後付けすることができます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品柱側専用ビス/HQ-65(ブラック)×5本、土台(横架材)側専用ビス/HQ-100R(Mグリーン)×5本
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP05-KT026
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.8
告示1460号第2号へ
短期基準接合耐力(kN)10.0
内容量1個
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
建築金物 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-05
- 用途:
- 耐震補強
確認不足で、付属のネジがたりなかったので購入時は確認した方が良いと思います。
2024-01-27
- 用途:
- 家の耐震補強
農・林・水産業
能登半島地震を見て、柱のコーナー補強に使用しました。効果は?だけどDIYでするなら簡単にできます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 01282654
2022-01-25
- 用途:
- ロフトの梁に使用
不動産業
ロフトを作る時に梁に使用しました。2種類のネジが同封されており、強度も充分です。ホームセンターには無いので助かります!
- 対象商品:
- 01282654
2021-05-11
- 用途:
- 自分でガレージ作ってます
卸売・小売業
土台と柱のつなぎでやや不安だったので購入したんですが大変満足、値段も安価で最高です
1人が参考にしています