リレーユニット ソケット付

リレーユニット ソケット付 - ノーケン
(1件のレビュー)

自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)

寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)280電源90~132/180~264V AC50/60Hz使用温度(℃)0~+50消費電力1.5VA Maxセンサ用電源8V.5mA AC Max保存温度(℃)-20~+70動作表示発光ダイオード配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)警報接点リレー接点(1トランスファ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01280658RE7000
14,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280658
2018-07-19
用途: 農業水路ポンプの自動制御

選択したフロートと同じメーカーで選びましたが、出来る内容の割りに図体が大きく普通のリレーで組めば良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする