エムシー緑化
ケムシ用殺虫剤 トレボン乳剤
野菜・果樹・花の多くの作物と害虫に使用できます。樹木・花の重要害虫に効果を発揮します。家庭菜園に最適な30ml(スポイト付)規格です。
成分
エトフェンプロックス
容量(mL)
30
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
41×101×41
農林水産省登録第(号)
16758
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
内容量
1本(30mL)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01297774
-
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください