日曹フラスタ―液剤

日曹フラスタ―液剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

花振るいを防ぎ、増収につながるとともに、商品価値の高い房作りを可能にします。
新梢伸長を抑制し、品質を安定させます。
果実品質(果粒重・糖度・酸度・着色等)に悪影響を与えません。
樹体に対する影響が少なく、通常の使い方では薬害は認められません。また、生育阻害や翌年への悪影響もありません。

有効期限(年)
5
有効成分
メピコートクロリド 44.0%
毒性
普通物
性状
淡黄色澄明水溶性液体
適合作物
ぶどう(巨峰(露地栽培)、巨峰系4倍体品種、2倍体米国系品種、3倍体品種、2倍体欧州系品種、デラウエア(施設栽培))
農林水産省登録第(号)
17800
内容量
1本(100mL)
注意
※ぶどうに関する作物名中の品種による区分は、メピコートクロリドに対するぶどうの反応性の違いを考慮した区分なので、ぶどうの品種がどの区分(品種群)に該当するか病害虫防除所等関係機関に確認してから使用してください。
※次の作物名に使用する場合、記載されている品種以外に本剤を初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるか、自ら事前に薬効及び薬害を確認した上で使用してください。
※(ア)2倍体米国系品種[デラウエアを除く]
※ ノースレッド、ナイアガラ、スチューベン、キャンベル・アーリー、マスカットベーリー A
※(イ)2倍体欧州系品種[シャインマスカットを除く]
※ 甲斐路、甲斐乙女、ロザリオビアンコ、瀬戸ジャイアンツ、黄華、赤嶺
※(ウ)3倍体品種[ナガノパープルを除く]
※ 甲斐美嶺、サマーブラック、キングデラ
※(エ)巨峰系4倍体品種[巨峰、ピオーネを除く]
※ 安芸クイーン、オリンピア、ブラックオリンピア、伊豆錦、高妻、紅伊豆、藤稔、ゴルビー
※本剤を誤って所定の散布濃度より高い濃度で使用すると薬害をまねくおそれがあるので、所定の散布濃度を厳守してください。
※ぶどう[巨峰(露地栽培)]に対して散布濃度を 1,000 倍、散布液量を 10 アール当たり 300Lとして散布する場合には、スピードスプレーヤーを用いて散布してください。
※ぶどう[デラウェア(露地栽培)]に対して散布濃度を 1,500 倍 ~ 2,000 倍、散布液量を 10 アール当たり 200L ~ 250Lとして散布する場合には、スピードスプレーヤーを用いて散布してください。
※2倍体欧州系品種の中で「甲斐路」、「ロザリオビアンコ」、「赤嶺」は葉に黄化等の薬害を生じた事例があるので、散布濃度を1,000 倍で使用する場合には、 病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
※2倍体欧州系品種では、樹勢が弱い場合に所定の高濃度で使用すると過度に新梢伸長が抑制されたり、過着粒になりやすいので注意してください。一方、樹勢が強い場合には所定の低濃度で使用すると新梢伸長抑制効果が劣る場合があるので注意してください。
※使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852089-
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする