曜日別特売

ジベレリン(色粉付き)

ジベレリン(色粉付き) - 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

植物ホルモンの一種であるジベレリンを含有した植物成長調整剤です。
水溶性の粉末です。

有効期限(年)
5
有効成分
ジベレリン 3.1%
毒性
普通物
性状
白色の顆粒状末で水に投入すると容易に溶け無色透明な溶液となる。
適合作物
ぶどう、かんきつ、びわ、すもも、かき、アセロラ、野菜類、みつば、トマト、なす、さやいんげん、しそ、いちご、メロン、うど、たらのき、ふき、セルリー、畑わさび、ばれいしょ、花き類、カラー、トルコギキョウ、アイリス、シクラメン、プリムラ、チューリップ、スパティフィラム、みやこわすれ、きく、しらん、アザレア、さつき、さくら
農林水産省登録第(号)
11256
内容量
1箱(6.4g×10包)
注意
※適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬効薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
※直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04851791-
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「成長調整剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする