曜日別特売

XAM CLASSIC スプロケット(A4307)

XAM CLASSIC  スプロケット(A4307) - X.A.M
(3件のレビュー)

蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。
根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
歯数
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01319474A4307-3852038DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319483A4307-3952039DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319492A4307-4052040DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319517A4307-4252042DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
01319535A4307-4452044DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319544A4307-4552045DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319553A4307-4652046DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
01319508A4307-4152041DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
01319526A4307-4352043DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
01319562A4307-4752047DJEBEL200DF200/SX200GS250/GSX250L
10,500
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01319544
2025-09-26
用途: ばいく
坂入企画建設業・工事業

早速、交換して使用してます。
素早い対応ありがとうございます。

対象商品 : 01319474
2024-11-12
用途: ジェベル200のリアスプロケ交換
その他業種

交換間もないので、耐久性は分かりませんが、試走した感じは満足です。発進の際、純正より気持ちだけアクセルを開ける感じになりましたが、その後は快適に走れます。商品も注文から1週間後くらいと割合早く届き、満足です。

対象商品 : 01319492
2024-06-06
用途: スプロケット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安定の商品ですので、安心して使わせてもらってます。
見た目も良いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする